19-900-9132 シリーズ315 eSafe CEJN(セイン) 50512167

シリーズ315 eSafe

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50512167品番19-900-9132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
注意
※国内一般製品と互換性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする