EA123AE-3E 2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ 50512394

EA123AE-3E 2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ 50512394
EA123AE-3E 2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ 50512394

2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50512394品番EA123AE-3E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,313
販売価格(税別)
4,830

プラグを取った際、本体G1/8メネジ。
プラグ付。エアー流量調整付。

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)135
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする