※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50512708
品番
EA123AF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
取付ねじ
G(PF)1/8”
穴径(Φmm)
【ノズル】2
エスコ品番
EA123AF-6
全長(mm)
28
エア量(L/min)
145