※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0mmx18穴 スパウトガン(シャワー型・16.5mmステム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50512735
品番
EA123AG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)
50
穴径(Φmm)
2×18穴
吐出量(L/min)
24
エスコ品番
EA123AG-2
材質(本体)
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
0.7
タケノコ径(Φmm)
16.5