19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763

 

19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763
19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763
19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763
19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763
19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763
19-902-9203 シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 50512763

シリーズ320 eSafe

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
分岐数3
内容量1個注文コード50512763品番19-902-9203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)分岐数3トラスコ品番818-9105種別マルチ・リンク質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~100エア取入口G1/2メネジ
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする