曜日別特売
10-365-1405 シリーズ365 CEJN(セイン) 50513217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ365

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズNPT1/2 オネジ
内容量1個注文コード50513217品番10-365-1405
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズNPT1/2 オネジ最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PURトラスコ品番828-7720種別カップリング質量(g)230使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする