※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
シリーズ365
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
相手側取付サイズ
G3/8 オネジ
R3/8 オネジ
G1/2 JIS ORB オネジ
G1/2 オネジ
G3/8 JIS ORB オネジ
G3/8 オネジ
NPT1/2 オネジ
NPT3/8 オネジ
R1/2 オネジ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50513287
品番
10-365-6204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G3/8 オネジ
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
トラスコ品番
828-7722
種別
ニップル
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
10
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった