曜日別特売

シリーズ442

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個相手側取付サイズG3/8オネジ注文コード50514276品番10-442-1204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。

使用流体空気相手側取付サイズG3/8オネジ最高使用圧力(MPa)3.5材質本体:鋼鉄仕様安全ロック機構付トラスコ品番123-4321種別安全ロック機構付カップリング質量(g)181使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5051427610-442-12043128694810-442-120410-442-1204 シリーズ442 CEJN(セイン) 31286948シリーズ442CEJN(セイン)1セット(10個)
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする