EA123BG-16 3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ 50514372

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50514372品番EA123BG-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,118
販売価格(税別)
7,380

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。

取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする