10-564-6205 シリーズ564 CEJN(セイン) 50514678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ564

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
相手側取付サイズG1/2 オネジ
内容量1個注文コード50514678品番10-564-6205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油相手側取付サイズG1/2 オネジ最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7729種別残圧除去機能付ニップル質量(g)368使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

残圧除去機構 セイン CEJN X64シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする