曜日別特売
10-565-6205 シリーズ565 CEJN(セイン) 50514766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ565

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
相手側取付サイズG1/2 オネジ
内容量1個注文コード50514766品番10-565-6205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油相手側取付サイズG1/2 オネジ最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7740種別ニップル質量(g)250使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする