※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
シリーズ665
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
相手側取付サイズ
R3/4 オネジ
G3/4 オネジ
NPT3/4 オネジ
R3/4 オネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50514879
品番
10-665-1101
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
R3/4 オネジ
最高使用圧力(MPa)
40
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品
接続ネジの保護キャップ付
トラスコ品番
828-7746
種別
カップリング
質量(g)
468
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径(mm)
16
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった