曜日別特売
19-356-0081 スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン) 50515308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード50515308品番19-356-0081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。

用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5長さ(m)4最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付トラスコ品番114-1186全長(mm)4000質量(g)120使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする