曜日別特売
19-356-0021 スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン) 50515317

スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.85
内容量1本注文コード50515317品番19-356-0021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。

用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5長さ(m)0.85最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付トラスコ品番114-1183全長(mm)850質量(g)69使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする