曜日別特売
10-358-6551 スナップ・チェック/358 CEJN(セイン) 50515423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スナップ・チェック/358

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズM10×1.25メネジ
トラスコ品番114-1173
使用流体作動油
内容量1個注文コード50515423品番10-358-6551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。使用流体作動油相手側取付サイズM10×1.25メネジ最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップルシルバーシールラバーメタルシールトラスコ品番114-1173質量(g)51使用温度範囲(℃)-30~100六角対辺(mm)17内径(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50515493
2023-01-19
用途: 油圧測定
個人のお客様

今使ってるのがオイル漏れしてるので購入
あまり耐久性は良く無いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする