曜日別特売
EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ 50516786

EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ 50516786
EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ 50516786
EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ 50516786
EA123SC 56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ 50516786

56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50516786品番EA123SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,897
販売価格(税別)
6,270
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする