※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
32/ 41mm x10m 工業用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50518712
品番
EA124DC-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)
32×41
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
水、油
材質
テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様
糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番
EA124DC-321
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
41
注意
※燃料油には使用できません。