※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
38/ 48mm x10m 工業用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50518755
品番
EA124DC-381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)
38×48
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
水、油
材質
テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様
糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番
EA124DC-381
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
38
外径(Φmm)
48
注意
※燃料油には使用できません。