※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
12/18mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50519263
品番
EA124DL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
ホース長さ(m)
50
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-15
使用温度範囲(℃)
0~60
常用圧力(MPa)
0.58
脆化温度(℃)
-40