※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
25/31mm x 50m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50519455
品番
EA124DL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
31
全長(m)
50
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-23
使用温度範囲(℃)
0~60
常用圧力(MPa)
0.8
脆化温度(℃)
-38
注意
※使用圧力は23℃時目安。