EA124DL-32 18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ 50519507

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50519507品番EA124DL-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,480
販売価格(税別)
26,800

流体が見えるクリアタイプ。
散水ノズルなどにも取付可能。

ホース内径(Φmm)18ホース外径(Φmm)24全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-32使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.9脆化温度(℃)-50
注意
※使用圧力は23℃時目安。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする