最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。