※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
15/20mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50520286
品番
EA124DL-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)
15×20
全長(m)
10
特性
耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)
1.4(23℃目安)
適合流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り二重管
エスコ品番
EA124DL-81
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
脆化温度(℃)
-37