Panasonic(パナソニック)
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)
2700
2700
6500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50521608
品番
LDR4LWE17RF4X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.9
ビーム光束(Lm)
80
長さ(mm)
75
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.065
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
310
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合