曜日別特売
FXR1030N-A41P FAXロール紙 A4 ELPA 50521687

FXR1030N-A41P FAXロール紙 A4 ELPA 50521687
FXR1030N-A41P FAXロール紙 A4 ELPA 50521687

FAXロール紙 A4

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード50521687品番FXR1030N-A41P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475

A4
長さ30m×幅210mm
芯内径:1インチ(25.4mm)

サイズA4幅(mm)210内径(inch[mm])芯/1(25.4)長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50521687
2020-11-21
用途: 事務用FAX

貴重な感熱式で助かります。価格がもう少し安ければ良いのですが。

対象商品 : 50521687
2019-12-27
用途: ファクシミリの記録紙用
中央電気建設業・工事業

当商品を数年来愛用しています
ペーパーの白さが適度で印刷の文字が読みやすいです
最後のページまでトラブル無しです
ちなみに、ファクシミリの機械は3代目です
変わらないのが当用紙だけです

対象商品 : 50521687
2020-10-02
用途: 通常通りのFAX使用

不具合無し
何度も購入、使用しています
リピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする