曜日別特売
10-SYJ312M-5LZ-M3 10-SYJ SMC 50521782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-SYJ312M-5LZ-M3 10-SYJ SMC 50521782
10-SYJ312M-5LZ-M3 10-SYJ SMC 50521782

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3定格電圧(V)DC24管接続口径M3×0.5注文コード50521782品番10-SYJ312M-5LZ-M3
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式ノーマルクローズリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする