曜日別特売
10-SYJ3133T-6LOZ 10-SYJ SMC 50521886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-SYJ3133T-6LOZ 10-SYJ SMC 50521886
10-SYJ3133T-6LOZ 10-SYJ SMC 50521886

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数4定格電圧(V)DC12注文コード50521886品番10-SYJ3133T-6LOZ
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数4定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングルソレノイドリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする