曜日別特売
10-SYJ3223-5LZD-M3-F 10-SYJ SMC 50522123

 

10-SYJ3223-5LZD-M3-F 10-SYJ SMC 50522123
10-SYJ3223-5LZD-M3-F 10-SYJ SMC 50522123

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径M3×0.5注文コード50522123品番10-SYJ3223-5LZD-M3-F
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイドリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする