T3-C3-50M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522597

 

T3-C3-50M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522597
T3-C3-50M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522597

3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホース長さ(m)50
内容量1本注文コード50522597品番T3-C3-50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。

用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース長さ(m)50ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
注意
※カプラーサイズは必ず写真のサイズ・形状をご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50522563
2023-01-04
用途: 自動車のスチーム洗車機
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車機についてるものより太いです、細くて扱いやすいものがあれば良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50522554
2020-02-05
用途: 大型機械の洗浄

寒い時期に購入したせいでしょうか、ややホースが固い印象があります。
他の作業者からは同様な話は出ていませんので、個人の好みの問題でしょうけど。カプラーはロックができますので引きずっても外れることはないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする