曜日別特売
10-SYJ5323-5G-C6 10-SYJ SMC 50522911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-SYJ5323-5G-C6 10-SYJ SMC 50522911
10-SYJ5323-5G-C6 10-SYJ SMC 50522911

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード50522911品番10-SYJ5323-5G-C6
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする