曜日別特売
10-SYJ5343-5LOU 10-SYJ SMC 50522981

 

10-SYJ5343-5LOU 10-SYJ SMC 50522981
10-SYJ5343-5LOU 10-SYJ SMC 50522981

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5注文コード50522981品番10-SYJ5343-5LOU
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする