曜日別特売
EA761GA-61B 計算機 エスコ 50522983

計算機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50522983品番EA761GA-61B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

早打ち対応。計算状態表示、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示。

桁数10桁質量(g)105電源太陽電池+LR1130×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×148.5×27.6機能税計算、四則定数計算、概数計算等アズワン品番64-2262-33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)101×148.5×27.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50522983
2023-05-29
用途: 事務作業
教育・研究機関

00のボタンがないものを探していました。色もかわいくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする