DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ソフトマット ノンスリップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(mm)
1200
1200
2000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50523963
品番
SSU-1212NS
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
運搬・作業時の養生用マット 裏面にすべり止め加工
用途
電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
裏面にすべり止め加工 不用意に踏んでもすべりにくい
作業時のゴミの散乱や汚れを防止
床や壁を傷つけない
材質
ポリエステル(表側、中わた)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
質量(kg)
0.9
寸法(m)
1.2×1.2