※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
12mmx32m 鉛箔テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50524687
品番
EA943SA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
メッキマスキング、放射線遮蔽に
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
32
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
鉛箔
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA943SA-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50524687
EA943SA-12
28953595
420 12X32 N
鉛箔テープ 420
3M(スリーエム)
1巻
¥
8,098
税込
¥8,908
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)