EA943SA-25 25mmx32m 鉛箔テープ エスコ 50524714

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mmx32m 鉛箔テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50524714品番EA943SA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,120
販売価格(税別)
19,200
用途メッキマスキング、放射線遮蔽にテープ幅(mm)25テープ長さ(m)32テープ厚さ(mm)0.19基材鉛箔粘着剤ゴム系エスコ品番EA943SA-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50524714
2024-10-09
用途: ゴルフクラブ調整
卸売・小売業

厚さ、幅が丁度良く加工もしやすいので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする