0385 18-8ステンレス製 バット アークランドサカモト 50524794

18-8ステンレス製 バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)2.5
内容量1枚注文コード50524794品番0385
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。

用途保管容器に仕様サビにくいステンレス容量(L)2.5呼び寸法4号外寸(mm)230×173×78板厚(mm)0.6アズワン品番64-3664-21底寸法(mm)190×140商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする