アークランドサカモト
リング付ミニザル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
15
12
14
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50524995
品番
K573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
調理皿や水きりに。
用途
調理皿、水切り等に
呼び寸法(cm)
15
仕様
リング付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外寸:165×80
アズワン品番
64-3664-75