EA124LA-121P 800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ 50525378

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

800ml フォームスプレーガン(プラグ付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード50525378品番EA124LA-121P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,229
販売価格(税別)
8,390

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50525378
2018-12-13
用途: 機械や床洗浄用
株式会社ミツヤ製造業

もう少し泡になって縦面にと留まる物と思っていました。もし指定の洗剤が有れば一緒に載せていて欲しかった。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする