アークランドサカモト
ステンレス製 調味料缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50527558
品番
0603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
のりを入れる、調味料缶です。
用途
調味量缶(のり)
仕様
「のり」シール添付
呼び寸法
大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×97
穴数
4
アズワン品番
64-3668-08