曜日別特売
EA125A-81 8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製) エスコ 50530558

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50530558品番EA125A-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,325
販売価格(税別)
5,750

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。

用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など使用流体空気材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA125A-81長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする