曜日別特売
HS1006 PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット アークランドサカモト 50530629

PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法12(枚取)
内容量1枚注文コード50530629品番HS1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。

用途保存容器に仕様磁石使用可能厚さ(mm)0.6寸法(mm)250×325×50呼び寸法12(枚取)商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする