曜日別特売
EA125BG-6.5A 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ 50531303

6.5/10.0mmx100m ウレタンホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50531303品番EA125BG-6.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,370
販売価格(税別)
16,700
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする