曜日別特売
PR2563 ステンレス製 手付ボール アークランドサカモト 50531663

ステンレス製 手付ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)21
内容量1枚注文コード50531663品番PR2563
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

18-0ステンレス製の深型ボールです。深型仕様のボールです。ハンドル付のボールです。

用途米とぎや、料理の際に呼び寸法(cm)21仕様深型、ハンドル付ハンドル長さ(mm)95ハンドル幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする