曜日別特売
EA125DD-10 6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ 50534426

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50534426品番EA125DD-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,116
販売価格(税別)
5,560
エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする