※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50534462
品番
EA125DD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
色
橙
最高使用圧力(MPa)
1.3
使用流体
空気/水
エスコ品番
EA125DD-4
材質
ウレタン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
特性
耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗