曜日別特売
EA125DP-4D 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ 50535074

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50535074品番EA125DP-4D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,664
販売価格(税別)
4,240

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。

最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする