曜日別特売
M120-12 ソーラー充電セット M120-12(12V仕様) マリンテック 50535653

ソーラー充電セット M120-12(12V仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式注文コード50535653品番M120-12
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。

セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書質量(kg)9.5出力(W)120電流(A)最大動作6.95電圧(V)12ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)1180×670×35適合バッテリー210H52動作電圧(V)最大17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする