曜日別特売
7222-1424 防水ハウジング 矢崎総業 50536089

防水ハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)極数2極注文コード50536089品番7222-1424
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途防水性が必要な接続に極数2極付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーによる仕様変更により、リテーナの色が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536143
2023-02-09
用途: 試作
TES

ヤザキのコネクタが入手出来るのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする