曜日別特売
EA125EA-10 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ 50536273

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50536273品番EA125EA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,652
販売価格(税別)
3,320

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。

用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50536273
2024-02-08
用途: エアブロー

非常に柔らかくていい。巻き癖がつきにくいと思う。
少々お値段張っても作業性は全然上がるので気に入りました。

対象商品 : 50536273
2023-07-05
用途: エアーホース交換
建設業・工事業

今までのホースが、劣化により破れたので、交換しました。
材質が柔らかく、使いやすいです。

対象商品 : 50536273
2023-06-29
用途: 大工 内外装工事
匠和優建建設業・工事業

とても使いやすくて良いと思います。
これからも購入したいと思います。

対象商品 : 50536273
2021-03-04
用途: エアーガン(清掃用)
その他業種

劣化した耐圧ホースの代替品として購入。
思ったよりも柔らかいホースだったので、クセもつきにくく、取り回しやすい。

対象商品 : 50536273
2020-04-12
用途: エアーダスター

今までのものが劣化してエア漏れしてました。交換したらコンプレッサーの頻繁動作も無くなり快適です。柔らくて取り回しも快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする