曜日別特売
EA125EB-20 8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ 50536465

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50536465品番EA125EB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。

用途エアー用長さ(m)20内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5材質PVCエスコ品番EA125EB-20質量(g)1640使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする